Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique L305649-90037

  • ERIKS:11499955
  • Fabricant:053893592817
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 037,25 €/ Unitéhors TVA

1 255,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Assemblage
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
81.026 mm
Largeur totale
42.926 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non