Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique JRM3938A-90UA3

  • ERIKS:14200840
  • Fabricant:053893128405
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

171,53 €/ Unitéhors TVA

207,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Assemblage
Diamètre intérieur
38.125 mm
Diamètre extérieur cuvette
68 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non