Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique HH221447-90022

  • ERIKS:11497812
  • Fabricant:053893515731
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

4 655,62 €/ Unitéhors TVA

5 633,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Assemblage
Diamètre intérieur
99.982 mm
Diamètre extérieur cuvette
190.5 mm
Largeur totale
127 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non