Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique H924045-90017

  • ERIKS:11497747
  • Fabricant:053893710105
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

4 155,79 €/ Unitéhors TVA

5 028,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Assemblage
Diamètre intérieur
111.252 mm
Diamètre extérieur cuvette
214.376 mm
Largeur totale
115.824 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non