Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cuvette double 52637D

  • ERIKS:11494197
  • Fabricant:053893326009
Image 1
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

391,59 €/ Unitéhors TVA

473,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Cuvette double
Diamètre extérieur cuvette
161.925 mm
Largeur cuvette
61.913 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non