Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cuvette 6321-Tapered cup

  • ERIKS:11440006
  • Fabricant:053893146713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
An open type (no seals or shields) non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

217,80 €/ Unitéhors TVA

263,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Cuvette
Diamètre extérieur cuvette
131.762 mm
Largeur cuvette
44.45 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non