Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cuvette 6220-Tapered cup

  • ERIKS:11440001
  • Fabricant:053893146218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
An open type (no seals or shields) non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

163,15 €/ Unitéhors TVA

197,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Cuvette
Diamètre extérieur cuvette
127 mm
Largeur cuvette
41.275 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non