Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cuvette 48220

  • ERIKS:11440676
  • Fabricant:053893307879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

209,94 €/ Unitéhors TVA

254,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Cuvette
Diamètre extérieur cuvette
182.562 mm
Largeur cuvette
33.338 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Alternatives
Product Image

SKF Roulement à rouleaux conique cuvette 48220/Q

  • Eriks:23757270
  • Manufacturer:48220/Q

162,34 €/ Unitéhors TVA

196,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026