Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cône 580

  • ERIKS:11439565
  • Fabricant:053893378268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

120,41 €/ Unitéhors TVA

145,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Cône
Diamètre intérieur
82.55 mm
Largeur cône
36.098 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Alternatives
Product Image

SKF Roulement à rouleaux conique cône 580/Q

  • Eriks:23757517
  • Manufacturer:580/Q

66,40 €/ Unitéhors TVA

80,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026