Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23340EMBW33W45AW800C4

  • ERIKS:13162665
  • Fabricant:087796141599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13 306,47 €/ Unitéhors TVA

16 100,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
233
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
165 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
3730 kN
Charge dynamique
2940 kN
Poids
112.6 kg