Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23332EMBW800C4

  • ERIKS:13162666
  • Fabricant:087796238909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 699,76 €/ Unitéhors TVA

8 106,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
233
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
136 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
2530 kN
Charge dynamique
2000 kN
Poids
61.2 kg