Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23324EMW33W800C4

  • ERIKS:12722594
  • Fabricant:087796031890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 212,71 €/ Unitéhors TVA

3 887,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
233
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
1410 kN
Charge dynamique
1230 kN