3 212,71 €/ Unitéhors TVA
3 887,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 233 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C6 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |