2 519,48 €/ Unitéhors TVA
3 048,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 233 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 92.1 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1080 kN |
Charge dynamique | 979 kN |