Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23322EMW33W800C3

  • ERIKS:12613924
  • Fabricant:087796142183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu radiale C3. Cage massive en laiton. Rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure. Roulements pour applications vibrantes.
Ajouter à la liste

2 519,48 €/ Unitéhors TVA

3 048,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
233
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
92.1 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
1080 kN
Charge dynamique
979 kN