Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23318EMW33W800C4

  • ERIKS:12722590
  • Fabricant:087796031852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 441,86 €/ Unitéhors TVA

1 744,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
233
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
672 kN
Charge dynamique
623 kN