Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22316EJW33W800C4

  • ERIKS:13162953
  • Fabricant:087796359895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

456,97 €/ Unitéhors TVA

552,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
534 kN
Charge dynamique
499 kN
Poids
6.4 kg