Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22315EMW800C4

  • ERIKS:11512616
  • Fabricant:087796026513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu radiale C4. Cage massive en laiton. Roulements pour applications vibrantes.
Ajouter à la liste

483,66 €/ Unitéhors TVA

585,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
478 kN
Charge dynamique
450 kN