414,57 €/ Unitéhors TVA
501,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 414 kN |
Charge dynamique | 395 kN |