Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22314EJW33W800C4

  • ERIKS:13162958
  • Fabricant:087796359840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

345,47 €/ Unitéhors TVA

418,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
414 kN
Charge dynamique
395 kN
Poids
4.4 kg