Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22312EMW33W800

  • ERIKS:12613523
  • Fabricant:087796315259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cage massive en laiton. Rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure. Roulements pour applications vibrantes.
Ajouter à la liste

292,08 €/ Unitéhors TVA

353,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
307 kN
Charge dynamique
306 kN