Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22310EJW33W800C4

  • ERIKS:13162963
  • Fabricant:087796359833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

189,98 €/ Unitéhors TVA

229,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
241 kN
Charge dynamique
238 kN
Poids
1.9 kg