Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24164EJW33W45AC4

  • ERIKS:13162555
  • Fabricant:087796357969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12 967,28 €/ Unitéhors TVA

15 690,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
218 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
203 kg