Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24156EJW33W45AC6

  • ERIKS:13162569
  • Fabricant:087796356801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10 288,12 €/ Unitéhors TVA

12 448,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C6
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
118 kg