Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24152EJW33W45AC4

  • ERIKS:13162580
  • Fabricant:087796175891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 981,86 €/ Unitéhors TVA

8 448,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
112 kg