Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24152EJW33W45AC2

  • ERIKS:13162582
  • Fabricant:087796175853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9 420,14 €/ Unitéhors TVA

11 398,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
112 kg