Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24148EMBW33W45A

  • ERIKS:12614046
  • Fabricant:087796230507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Ajouter à la liste

7 304,23 €/ Unitéhors TVA

8 838,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4050 kN
Charge dynamique
2690 kN