Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24144EMBW33C4

  • ERIKS:12844558
  • Fabricant:087796244122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 041,73 €/ Unitéhors TVA

9 730,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3220 kN
Charge dynamique
2250 kN