5 804,79 €/ Unitéhors TVA
7 023,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2930 kN |
Charge dynamique | 2030 kN |
Poids | 52.1 kg |