Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24140EMBW33C4

  • ERIKS:12844549
  • Fabricant:087796225916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 531,51 €/ Unitéhors TVA

6 693,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2930 kN
Charge dynamique
2030 kN