Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24138EJW33C4

  • ERIKS:12844538
  • Fabricant:087796244535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 298,19 €/ Unitéhors TVA

3 990,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2760 kN
Charge dynamique
1870 kN