Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24134EJW841

  • ERIKS:12614036
  • Fabricant:087796151413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steel cage. Outer ring with no lubrication hole.
Ajouter à la liste

2 183,02 €/ Unitéhors TVA

2 641,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2110 kN
Charge dynamique
1440 kN