Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24126EJW841

  • ERIKS:12722716
  • Fabricant:087796143036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 136,40 €/ Unitéhors TVA

1 375,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1130 kN
Charge dynamique
798 kN