Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24122EJW33

  • ERIKS:12386871
  • Fabricant:087796200807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

741,77 €/ Unitéhors TVA

897,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
241
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
811 kN
Charge dynamique
595 kN