8 786,87 €/ Unitéhors TVA
10 632,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Poids | 144 kg |