Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24072EJW33W45AC3

  • ERIKS:13162604
  • Fabricant:087796358058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 657,02 €/ Unitéhors TVA

10 474,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
144 kg