7 488,15 €/ Unitéhors TVA
9 060,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Poids | 101 kg |