Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24056EJW33C3

  • ERIKS:13162637
  • Fabricant:087796228078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 365,45 €/ Unitéhors TVA

6 492,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
68 kg