Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24048EMBW33W69C2

  • ERIKS:12844378
  • Fabricant:087796304345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 486,20 €/ Unitéhors TVA

6 638,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2900 kN
Charge dynamique
1790 kN