Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24044EMBW33C08C3

  • ERIKS:12614005
  • Fabricant:087796315792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy.
Ajouter à la liste

3 511,45 €/ Unitéhors TVA

4 248,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2720 kN
Charge dynamique
1720 kN