Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24044EMBW33

  • ERIKS:13162650
  • Fabricant:087796142756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 511,45 €/ Unitéhors TVA

4 248,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2720 kN
Charge dynamique
1720 kN