Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24040EJW33W25

  • ERIKS:12844342
  • Fabricant:087796314306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 060,08 €/ Unitéhors TVA

3 702,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2460 kN
Charge dynamique
1560 kN