2 268,01 €/ Unitéhors TVA
2 744,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2460 kN |
Charge dynamique | 1560 kN |