Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24036EJW33C4

  • ERIKS:12844289
  • Fabricant:087796032644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 705,64 €/ Unitéhors TVA

2 063,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
100 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2040 kN
Charge dynamique
1320 kN