Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24034EJW901C4

  • ERIKS:12722665
  • Fabricant:087796175907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 408,25 €/ Unitéhors TVA

1 703,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1570 kN
Charge dynamique
1030 kN