Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24030EJW33

  • ERIKS:11513013
  • Fabricant:087796223684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

1 047,00 €/ Unitéhors TVA

1 266,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1240 kN
Charge dynamique
808 kN