Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24028EJW841C4

  • ERIKS:12844220
  • Fabricant:087796223448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

933,52 €/ Unitéhors TVA

1 129,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
702 kN