Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24026EJW841C4

  • ERIKS:12844205
  • Fabricant:087796223356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

786,94 €/ Unitéhors TVA

952,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
966 kN
Charge dynamique
664 kN