Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24024EJW33W89C4

  • ERIKS:12844185
  • Fabricant:087796244412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

663,93 €/ Unitéhors TVA

803,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
762 kN
Charge dynamique
523 kN