Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24022EJW33C4

  • ERIKS:12844174
  • Fabricant:087796246041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

653,41 €/ Unitéhors TVA

790,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
706 kN
Charge dynamique
493 kN